Microtube racks
orange, 24 (2×12), 1,5 ml, 270×50×50 mm
Katalog # 212-6634
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Gå til:
Product Details & Documents
Acrylic.
Specifikationer
- Til rør:1,5 ml
- Ant. huller:24 (2×12)
- Farve:orange
- Seq:04
- B×D×H:270×50×50 mm



