Microtube racks
blå, 48 (4×12), 1,5 ml, 270×100×50 mm
Katalog # 212-6638
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Gå til:
Product Details & Documents
Acrylic.
Specifikationer
- Til rør:1,5 ml
- Ant. huller:48 (4×12)
- Farve:blå
- Seq:08
- B×D×H:270×100×50 mm
- Cat. No.:212-6638



