Microtube racks
blå, 12 (2×6), 1,5 ml, 145×50×50 mm
Katalog # 212-6632
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Gå til:
Product Details & Documents
Acrylic.
Specifikationer
- Til rør:1,5 ml
- Ant. huller:12 (2×6)
- Farve:blå
- Seq:02
- B×D×H:145×50×50 mm



