Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fugtighedsmålere, MA100

Fugtighedsmålere, MA100

Moisture analyser with quartz-glass elements and glass panels, MA 100Q
Katalog # 611-1609
Leverandør:   Sartorius Balances
Fugtighedsmålere, MA100
Katalog # 611-1609
Leverandør:  Sartorius Balances
Fugtighedsmålere, MA100
Fugtighedsmålere, MA100

Moisture analyser with quartz-glass elements and glass panels, MA 100Q

Price
89.410,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

MA100 er den mest nøjagtige, fleksible og konfigurerbare model i rækken og er forsynet med et brugervenligt tastatur og program, som giver let adgang til de forskellige driftsfunktioner og datainput.

  • SPRM - Muliggør tilpasning af driftsparametre til resultaterne fra en tilgængelig referencemetode og gemme det som en tørrerutine
  • Adgang til prøvekammeret via et motoriseret dækken, hvor varmeenheden er bygget ind i, hvilket reducerer interferenseffekter
  • Password-beskyttelse af parametre
  • Indbygget kalibreringslod
  • De tilbyder alle fuldt automatisk slutpunktsbestemmelse, kontinuerlig overvågning af tørrekurven og afbrydelse af processen, når prøven når en konstant vægt. Den har desuden følgende ekstrafunktioner

Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.

Bestillingsoplysninger: Der kan også fås en række (betegnet 0CE) af verificerede versioner til brug indenfor legal metrologi i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Specifikationer
  • Model:
    MA 100Q
  • Beskrivelse:
    Moisture analyser with quartz-glass elements and glass panels
  • Seq:
    03
  • Viste resultater:
    % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
  • Cat. No.:
    611-1609
  • Slutpunkt/analyse funktion:
    Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
  • Programhukommelse:
    30
  • Aflæsning:
    0,001%/0,1 mg
  • B×D×H:
    350×453×156 mm
  • Kapacitet:
    100 g
  • Temperaturinterval:
    30…230 °C
  • Varmeenhedstype:
    Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
  • Reproducerbarhed:
    Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
  • Display:
    LCD
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30
    Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30
    SARB69Y03286_U
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 451,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Printer paper and transfer foil
    Printer paper and transfer foil
    SARB69Y03285
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 436,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass fibre filters, Ø = 88 mm
    Glass fibre filters, Ø = 88 mm
    611-0739
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items - 391,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysers
    Disposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysers
    611-0741
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items - 360,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass fibre filters, Ø = 90 mm
    Glass fibre filters, Ø = 90 mm
    SARB6906941
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 891,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.