Accessories for Storage Boxes
Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 108 mm
Katalog # 216-0667
Leverandør: HOFSTATTER EBBESEN
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
- Højde:56 mm
- Længde:108 mm



