Accessories for Storage Boxes
Rumdeler med 5 rum, til A4-størrelse, 120 mm høj, 124 mm, 215 mm
Katalog # 216-0656
Leverandør: HOFSTATTER EBBESEN
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Rumdeler med 5 rum, til A4-størrelse, 120 mm høj
- Højde:124 mm
- Længde:215 mm



