Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Storage Boxes

Accessories for Storage Boxes

Rumdeler med 3 rum, til A6-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 106 mm
Katalog # 216-0651
Leverandør:   HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Katalog # 216-0651
Leverandør:  HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes

Rumdeler med 3 rum, til A6-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 106 mm

Price
37,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rumdeler med 3 rum, til A6-størrelse, 60 mm høj
  • Højde:
    56 mm
  • Længde:
    106 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.