VWR®, Laboratorienotesbøger
Laboratorienotesbog, blå, Ruled, English-Spanish, A4, 120
818-0097
Omslag i imiteret læder med belægning, som gør det holdbart i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm). Indeholder side med retningslinjer for laboratorienotesbøger, indholdsfortegnelse og side til brugeroplysninger. Fås i forskellige sprogformater: kun engelsk, engelsk-fransk, engelsk-tysk, engelsk-spansk.
engelsk-Italian.
- Siderne er syet i fag med rund indbinding, så bogen ligger fladt
- 5 mm kvadreret eller linjeret videnskabeligt format med dato og kasse til vitterlighedsunderskrifter
- Vandtæt
Format: A4 (21×29,7 cm) eller A5 (14,8×21 cm). A4-bøger fås i tre størrelser: 72, 120 og 216 sider. A5 fås med 96 sider.
Farve: Blå
Alle notesbøgerne er fremstillet i henhold til retningslinjerne i GLP, GMP og GCP.
- Papirformat:A4
- Model:Ruled
- Version:English-Spanish
- Farve:blå
- Beskrivelse:Laboratorienotesbog
- Antal af sider:120



