Jars with snap-on lid
30 ml, 28 mm, 41 mm
Katalog # 216-7750
Leverandør: NOLATO HERTILA
Gå til:
Product Details & Documents
PS, clear, with white LDPE snap-on lid
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø top:41 mm
- Kapacitet:30 ml
- Højde:28 mm



