Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
4-well multidish, 128×86 mm, 21,8 cm², 5,0 ml, 10/bag
Katalog # 734-2372
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
Katalog # 734-2372
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, sterile, med låg. Egnede inden for alle områder af celledyrkning inklusive opskalering og kloning.
- Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering
- Brønde med flad bund muliggør optimal optisk kvalitet
- Nunclon™Δ certificerede
Documents
Specifikationer
- Pakket:10/bag
- Anbefalet arbejdsvolumen:5,0 ml
- Beskrivelse:4-well multidish, 128×86 mm
- Seq:02
- Dyrkningsområde:21,8 cm²
- Cat. No.:734-2372
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



