Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Omrørerblade

VWR®, Omrørerblade

300 mm, 8 mm
Katalog # 441-0253
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Omrørerblade
Katalog # 441-0253
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Omrørerblade
VWR®, Omrørerblade

300 mm, 8 mm

Price
398,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PTFE. Til brug sammen med omrørerblade. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen. Den forhindrer også, at rørekarrene bliver ridset.

  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra −200 til 280 °C

Bestillingsoplysninger: Omrørerblade skal bestilles separat.

Specifikationer
  • Ø:
    8 mm
  • Længde:
    300 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.