VWR®, Centrifugerør
85 ml, 40×100 mm, uden cap
Catalog # 525-0182
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, rund bund, glat overflade, uden skruelåg.
- Inert
- Withstand forces up to 12500×g
- Excellent chemical resistance
Egnet til brug ved høje og lave temperaturer (–200 til +280 °C).
Documents
CoC VWR Centrifuge Tubes.pdf
Conformity declaration
Specifications
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:40×100 mm
- Kapacitet:85 ml



