Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør

Centrifugerør

50 ml, 30×116 mm, Skruelåg, Selvstående, non sterile
Katalog # 525-0243
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # 525-0243
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør

50 ml, 30×116 mm, Skruelåg, Selvstående, non sterile

Price
1.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 Items
Product Details & Documents

PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.

  • Transparent, tåler belastning på op til 3000×g
  • Skruelåg PE med forseglingskonus
  • Usterile / steriliseret ved gamma-bestråling

* Filling volume (volume of work 13 ml).

Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    Skruelåg
  • Ø×L:
    30×116 mm
  • Model:
    Selvstående
  • Version:
    non sterile
  • Kapacitet:
    50 ml