Engangsvejebåde
100 ml, 115×85×17 mm, hvid
Katalog # 611-9162
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PS, diamant.
- Bred, flad bund forhindrer at de vælter
- Temperaturresistent op til 70 °C
Disse bøjelige både har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. De er biologisk inaktive og modstandsdygtige over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser. Ideelle til brug med mikroovne og fugtighedsmålere.
: They are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Farve:hvid
- Seq:11
- B×D×H:115×85×17 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



