Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Engangsvejebåde

Engangsvejebåde

100 ml, 115×85×17 mm, sort
Katalog # 611-9192
Leverandør:   VWR Collection
Engangsvejebåde
Katalog # 611-9192
Leverandør:  VWR Collection
Engangsvejebåde
Engangsvejebåde

100 ml, 115×85×17 mm, sort

Price
1.160,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents

PS, diamant.

  • Bred, flad bund forhindrer at de vælter
  • Temperaturresistent op til 70 °C

Disse bøjelige både har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. De er biologisk inaktive og modstandsdygtige over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser. Ideelle til brug med mikroovne og fugtighedsmålere.

Emballering: They are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Farve:
    sort
  • Seq:
    16
  • B×D×H:
    115×85×17 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.