Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Rysteplatforme, Duomax 1030

Duomax 1030 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, UK-stik
  444-1236
Rysteplatforme, Duomax 1030
  444-1236
 :  
Rysteplatforme, Duomax 1030
Rysteplatforme, Duomax 1030

Duomax 1030 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, UK-stik

 

Platform shaker with rocking motion, designed for homogeneous mixing, ideal for flasks, media bottles and large vessels. Units have analogue dial controls for rocking frequency and time.

  • Modulsystem: Duomax 1030 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad eller høj hætte
  • Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
  • Valg af enheder med fast hældning på 5° eller 10° vinkel, elektronisk hastighedskontrol
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator, kølerum eller CO₂-inkubator

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40

 : IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 40

 : Supplied with non-slip rubber mat, required accessories must be ordered separately. Accessories are category D, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.

 
  • Beskrivelse:
    Duomax 1030 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, UK-stik
  • Cat. No.:
    444-1236
  • Indgangseffekt:
    25 W
  • B×D×H:
    320×375×185 mm
  • Hastighed:
    2 - 50 min⁻¹
  • Vægt:
    8 kg
  • Model:
    Duomax 1030, 5° vinkel
  • Platform B×D:
    290×258 mm
  • Vinkel:
    5° or 10° (fixed, depending on model)
  • Max. load:
    5 kg
  • Rystebevægelse:
    Gyngende
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1351
    Ramme med 2 fjederruller
    D
       
    1 * 1 Items - 2.520,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1352
    Enkelt spændingsvalse til 444-1351
    D
       
    1 * 1 Items - 524,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1371
    Holder til maks. 4 tragte, 50/100 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 229-0622
    Perforeret platform 1000
    D
       
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1365
    Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1366
    Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1364
    Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1361
    Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 2.470,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1363
    Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-1362
    Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 ml
    D
       
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HEID23-03-08-02-38
    Rubber sheet (SMG 10xx)
    Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010
       
    1 * 1 Items - 463,00 kr