Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Membranfiltre, type 111

111, 0,45 µm, 50 mm, +
Katalog # 512-4872
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 111
Katalog # 512-4872
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 111
Membranfiltre, type 111

111, 0,45 µm, 50 mm, +

Price
1.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.

* Steril

Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    +
  • Model:
    111
  • Seq:
    022
  • Tykkelse:
    120 µm
  • Cat. No.:
    512-4872
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    69 ml/min/cm² (1 bar)