Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Corning® Microplate Sealing Tapes

Corning® Microplate Sealing Tapes

Universel optisk forseglingstape, −70...+100 °C, -
Catalog # 734-4000
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Corning
Corning® Microplate Sealing Tapes
Catalog # 734-4000
Supplier:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Corning® Microplate Sealing Tapes
Corning® Microplate Sealing Tapes

Universel optisk forseglingstape, −70...+100 °C, -

Price
4.020,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Nem påsætning og aftagning til langtids- og korttidsopbevaring. Sikrer tæt forsegling og minimerer fordampning og kondensation.

Aluminiumstape: velegnet til brug fra −80 til +150 °C, transparent, kan gennembores, usteril.

Åndbar tape muliggør gasudveksling på tværs af overfladen, steril.

Universal optisk tape: velegnet til brug fra −70 til +100 °C, transparent, usteril.

PE sealing tape: Prevents evaporation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids, non sterile.

Polyester tape: Suitable for use from −40 to +120 °C, transparent, non pierceable, non sterile.

Specifikationer
  • Steril:
    -
  • Temperaturområde:
    −70...+100 °C
  • Beskrivelse:
    Universel optisk forseglingstape
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    734-4000
  • Miljøcertificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.