Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kernetermometer, testo 105

Kernetermometer, testo 105

testo 105: With standard measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder, −50…+275 °C, ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C, 0,1 °C, 145×38×195 mm, 139 g
  620-0172
 :   Testo
Kernetermometer, testo 105
  620-0172
 :  Testo
Kernetermometer, testo 105
Kernetermometer, testo 105

testo 105: With standard measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder, −50…+275 °C, ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C, 0,1 °C, 145×38×195 mm, 139 g

 
878,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Dette robuste termometer med udskiftelige målespidser er velegnet til kontrolmålinger i industrien, såsom på slagterier, kølerum og under transport.

  • To brugerdefinerede grænseværdier, visuel og hørbar alarm
  • Indbygget oplysning af display
  • Taster med lyd

Interchangeable NTC probe (100 mm).

W×D×H: 145×38×195 mm

Weight: 139 g

Delivery information: Leveres med standard føler og batteri. Andre prober er tilgængelige på anmodning.

 
  • Område:
    −50…+275 °C
  • Opløsning:
    0,1 °C
  • Vægt:
    139 g
  • Beskrivelse:
    testo 105: With standard measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    145×38×195 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø×L
     
     
  • 620-0173
    Standard measurement penetration probe tip for semi-solid media (e.g. cheese, meat and jellies)
    Rustfrit stål
    3×100 mm
       
    1 * 1 Items - 235,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Længde
     
     
  • 620-0174
    Føler til frosne fødevarer
    Rustfrit stål
    90 mm
       
    1 * 1 Items - 627,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø×L
     
     
  • 620-0175
    Lang stump føler
    Rustfrit stål
    3×200 mm
       
    1 * 1 Items - 290,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.