Quartz cuvettes
Flow cell with rectangular aperture, 35 mm, 230 µl, 5 mm, Kvartsglas
Katalog # HEWL5065-9918
Leverandør: AGILENT HEWLETT PACKARD
Gå til:
Product Details & Documents
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
Specifikationer
- Længde på lysvej:5 mm
- Volumen:230 µl
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Beskrivelse:Flow cell with rectangular aperture
- Højde:35 mm
- Seq:011
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 2 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 1 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rensepapir til linser
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Bakke til 16 spektrofotometercellerBakke til 16 spektrofotometercellerHEWL5063-6577Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 5 mm-celle



