Blandesystem, VISCO JET®
VISCO JET® 60 mm, til Ø 80 - 150 mm, 10 mm, 500 mm, 60 mm, 200 - 800 min-1, Rustfrit stål
441-0012
VISCO JET® homogeniserer lav- og højviskøse væsker i kar ved at skabe forhold med dynamisk flow ved hjælp af det såkaldte konusprincip. Der dannes turbulente strømninger ved den spidse ende på grund af acceleration, forskydning og bremsning. Disse strømninger bevæger sig igennem det omrørte medie i den nye, dynamiske blandebevægelse.
- Kun et system til næsten enhver blandeopgave
- Intet luftindtag, skumdannelse eller opvarmning
- Forsigtig og nænsom blanding
- Korte blandeperioder
- Mindre strømforbrug på grund af lavere blandehastighed
: Supplied with shaft.
- Ø:60 mm
- Beskrivelse:VISCO JET® 60 mm, til Ø 80 - 150 mm
- Længde:500 mm
- Materiale:Rustfrit stål
- Seq:01
- Maks. omdrejninger:200 - 800 min-1
- Skaft - Ø:10 mm



