Blandesystem, VISCO JET®
VISCO JET® 120 mm, til Ø 170 - 300 mm, 10 mm, 500 mm, 120 mm, 120 - 500 min-1, POM
Katalog # 441-0016
Leverandør: Heidolph Scientific Products
Gå til:
Product Details & Documents
VISCO JET® homogeniserer lav- og højviskøse væsker i kar ved at skabe forhold med dynamisk flow ved hjælp af det såkaldte konusprincip. Der dannes turbulente strømninger ved den spidse ende på grund af acceleration, forskydning og bremsning. Disse strømninger bevæger sig igennem det omrørte medie i den nye, dynamiske blandebevægelse.
- Kun et system til næsten enhver blandeopgave
- Intet luftindtag, skumdannelse eller opvarmning
- Forsigtig og nænsom blanding
- Korte blandeperioder
- Mindre strømforbrug på grund af lavere blandehastighed
Leveringsinformation: Supplied with shaft.
Specifikationer
- Ø:120 mm
- Beskrivelse:VISCO JET® 120 mm, til Ø 170 - 300 mm
- Længde:500 mm
- Materiale:POM
- Seq:05
- Maks. omdrejninger:120 - 500 min-1
- Skaft - Ø:10 mm
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



