VWR®, Skåle, krystallisation
3500 ml, 100 mm, 230 mm
Katalog # 216-0079
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance up to +500 °C
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
Specifikationer
- Udv.Ø:230 mm
- Kapacitet:3500 ml
- Højde:100 mm
- Seq:10



