VWR®, Skåle, krystallisation
150 ml, 45 mm, 80 mm
216-0069
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance up to +500 °C
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
- Udv.Ø:80 mm
- Kapacitet:150 ml
- Højde:45 mm
- Seq:05



