VWR®, Skåle, krystallisation
60 ml, 35 mm, 60 mm
216-0064
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance up to +500 °C
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
- Udv.Ø:60 mm
- Kapacitet:60 ml
- Højde:35 mm
- Seq:13



