Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Farvekar med låg, 120×90×70 mm
Katalog # 720-0705
Leverandør:   DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Katalog # 720-0705
Leverandør:  DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Farvekar med låg, 120×90×70 mm

Price
10.620,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents

Soda lime glass og rustfrit stål.

  • Rack til 16 standard objektglas (32 med bagsiderne mod hinanden)
  • Rack til 40 objektglas (76×26 mm) eller til brug med objektglas af størrelserne 76×38 mm eller 76×51 mm

Skåle med låg og rack, som kan fås i forskellige størrelser.

B×D×H: 70×120×90 mm

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Farvekar med låg
  • Seq:
    06
  • B×D×H:
    120×90×70 mm