Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Låg, 120×90 mm
Catalog # 720-0704
Supplier:   DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Catalog # 720-0704
Supplier:  DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Låg, 120×90 mm

Price
2.090,00 kr
Log in for availability
1 * 3 Items
Product Details & Documents

Soda lime glass og rustfrit stål.

  • Rack til 16 standard objektglas (32 med bagsiderne mod hinanden)
  • Rack til 40 objektglas (76×26 mm) eller til brug med objektglas af størrelserne 76×38 mm eller 76×51 mm

Skåle med låg og rack, som kan fås i forskellige størrelser.

B×D×H: 70×120×90 mm

Specifications
  • Beskrivelse:
    Låg
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    120×90 mm