Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Skål, 120×90×70 mm
Katalog # 720-0703
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Soda lime glass og rustfrit stål.
- Rack til 16 standard objektglas (32 med bagsiderne mod hinanden)
- Rack til 40 objektglas (76×26 mm) eller til brug med objektglas af størrelserne 76×38 mm eller 76×51 mm
Skåle med låg og rack, som kan fås i forskellige størrelser.
B×D×H: 70×120×90 mm
Specifikationer
- Beskrivelse:Skål
- Seq:04
- B×D×H:120×90×70 mm



