Industrikøleskabe
Professionelt køleskab, Premium, hvidt, FKv 4310, 421 l, 1...15 °C, 600×650×1860 mm
Katalog # 472-0008
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]FOOD FRIDGE +1/+15ーC 394L 1 * 1 Items Katalog #LIEBFRFVG4001
Produktet LIEBFRFVG4001 ligner 472-0008, men producenten og specifikationerne kan variere.
Product Details & Documents
Commercial refrigerators with forced air cooling; the ventilation stops when door is opened.
- Automatic defrosting
- Lockable door
- LED interior lighting (glass models only)
- Interchangeable hinge
- One year warranty
Temperaturområde: 1 til 15 °C (FKv 503: 1 til 12 °C).
Documents
FK4140-20
Datablad
Specifikationer
- B×D×H udv.:600×650×1860 mm
- Kapacitet:421 l
- Beskrivelse:Professionelt køleskab, Premium, hvidt, FKv 4310
- Seq:09
- Temperatur:1...15 °C
- Cat. No.:472-0008
- Materiale:Udvendigt: Stål, hvid; Interiør: ABS
- Hylder/skuffer:5 trådnethylder
- Alarm:-
- Vægt:77 kg
- Model:FKv 4310
- Art.nr:472-0008
- Dørtype:1 solid swing door
- B×D×H ud.:600×650×1860 mm
Services
Produktinformation
- Katalog #BeskrivelseTilgængelighedPrice
- SERW1100.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af køleskab on-site. Kvalifikationsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 42.950,00 kr
- SERW1100.0100.01Installation af køleskab on-site. Enheden skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kort introduktion af brugernes korte funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 12.280,00 kr
- SERW1100.1101.01Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af køleskabet on-site. 1 Temperatur (1 probe) Kalibrering . Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 3.090,00 kr
- SERW1100.0900.01Forebyggende vedligeholdelse og driftstest af køleskabet on-site. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 2.060,00 kr
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



