Rustfrit stål Spande
12 L, 310 mm, 265 mm
Katalog # 216-0271
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål, rustfast, poleret finish.
- Meget god kemisk resistens, meget god termisk resistens
- Høj kvalitet, meget holdbar
- Kan fås med låg
Til brug i laboratorier og industrien. Inddelt, med håndtag. Håndtagsøjer uden svejsesømme og med glatte overflader, så de er hurtige og nemme at rengøre.
Documents
RSGA730.010_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Kapacitet:12 L
- Højde:265 mm
- Ø udv.:310 mm



