Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Rack med håndtag til 16 objektglas, 118×88×70 mm
Katalog # 720-0702
Leverandør:   DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Katalog # 720-0702
Leverandør:  DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Rack med håndtag til 16 objektglas, 118×88×70 mm

Price
2.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents

Soda lime glass og rustfrit stål.

  • Rack til 16 standard objektglas (32 med bagsiderne mod hinanden)
  • Rack til 40 objektglas (76×26 mm) eller til brug med objektglas af størrelserne 76×38 mm eller 76×51 mm

Skåle med låg og rack, som kan fås i forskellige størrelser.

B×D×H: 70×120×90 mm

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rack med håndtag til 16 objektglas
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    118×88×70 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.