Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispensere, DOSIPET

Dispensere, DOSIPET

Dosipet 10, 2 - 10 ml, 0,20 ml
Catalog # KART83010
Supplier:   KARTELL
Dispensere, DOSIPET
Catalog # KART83010
Supplier:  KARTELL
Dispensere, DOSIPET
Dispensere, DOSIPET

Dosipet 10, 2 - 10 ml, 0,20 ml

Price
4.590,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Variabelt volumen, autoklaverbar.

  • Den nemmeste og hurtigst mulige indstilling af volumen
  • Dateret seriel batch-identifikation trykt på hver DOSIPET (vigtigt ved arbejde i henhold til lSO 9000)
  • Når funktionsomskifteren drejes 180 grader, løber al væsken i udløbsrøret tilbage i flasken
  • Stemplet på DOSIPET Standard fortrænger reagenset fuldstændigt med hver stempelvandring

Fuldt justerbare flaskedispensere med funktionsomskifter til udskubning af luft, komplet med påfyldnings- og udløbsrør, brugermanual samt gevindadapterne A25, A28, A45, S40 til størrelserne 2,5/5,0 og 10 ml og gevindadapterne A28, A38, A32/45, S40 til størrelserne 25/50 og 100 ml. Dispenserne er fuldt autoklaverbare op til 121 °C, 2 bar.

Specifications
  • Volumen:
    2 - 10 ml
  • Beskrivelse:
    Dosipet 10
  • Inddeling:
    0,20 ml
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83014
    Sugeslange, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 167,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83015
    Sugeslange, Dosipet, 25 - 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 263,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83018
    Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 25 - 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 221,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83017
    Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 171,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83026
    Envejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-Technotrate
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 887,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83011
    Flaske, brun, GL 45
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 305,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83020
    Udløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 263,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART83012
    Flaske, brun, GL 45
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 604,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART8302700
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 284,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART8302800
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 295,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART8302900
    Discharge tube, PTFE, Int.Ø 2 mm/Ext.Ø 3 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART8302400
    Calcium chloride tube
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 468,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • KART8303000
    Discharge tube, PTFE, Int.Ø 3,4 mm/Ext.Ø 4,3 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.750,00 kr