VWR®, Skåle, krystallisation
2000 ml, 90 mm, 190 mm
216-0076
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance up to +500 °C
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
- Udv.Ø:190 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:90 mm
- Seq:19



