Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™

Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™

Fem 24-Multiwell-indsatsplader, 3 μm
Katalog # 734-1021
Leverandør:   Corning
Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™
Katalog # 734-1021
Leverandør:  Corning
Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™
Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™

Fem 24-Multiwell-indsatsplader, 3 μm

Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents

Corning® BioCoat™ angiogenesesystemer forenkler undersøgelsen af stofeffekten på invasion og migration af endothelceller, og tubulogenesen. Eksistensen af disse standardiserede analyser har medført en bedre forståelse af angiogenesens molekylære mekanismer og har forenklet den rutinemæssige anvendelse af cellebaserede analyser til screening af anti- og proangiogenetiske forbindelser.

  • Adresserer nøgletrin i den angiogenetiske proces ved hjælp af standardiserede cellebaserede analyser
  • Øger produktionen ved hjælp af screeningskompatible formater og flere dataopsamlingsmuligheder
  • Frembringer humane endothelceller fra vener i navlen, der er forhåndsgodkendt til anvendelse i analyser af endothelcellemigration

Corning® BioCoat™ angiogenesesystem: Endothelial Cell Invasion
Til evaluering af endothelcelleinvasion ved hjælp af realtime fluorescenspåvisning udført på en forenklet og reproducerbar måde.

Systemet inkludere 24-multiwell insert plade(r) med 3,0 μm pore size Corning® FluoroBlok™ fluorescence-blocking PET membrane pre-coated med Corning® Matrigel® Matrix, pakket ready-to-use med Falcon® companion plate.

Corning® BioCoat™ angiogenesesystem: Endothelial Cell Migration
Et kvantitativt og reproducerbart in vitro modelsystem til undersøgelse af virkningen af prospektive forbindelser på endothelcellers migration.

Systemet inkludere 24- or 96-multiwell insert plade(r) med 3,0 μm pore size Corning® FluoroBlok™ fluorescence-blocking PET membrane pre-coated med human fibronectin, pakket ready-to-use med Falcon® companion plate.

Corning® BioCoat™ angiogenesesystem: Endothelial Cell Tube Formation
Et optimeret system til screening af forbindelser, der modulerer endothelcelle-tubulogenesen, hvilket sparer tid og forbedrer reproducerbarheden.

Systemet inkludere 96-well sort plade med klar bund, uniformt coated med Corning® Matrigel® Matrix, pakket ready-to-use med Falcon® companion plate.

Corning® Human Umbilical Vein Endothelial Cells
Corning® Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC-2) stammer fra enkelte donorer og er cryopræserveret i 2. passage. HUVEC-2-cellerne er forhåndsudvalgte for at sikre en kraftig migrationsreaktion på angiogenetiske faktorer, som fx VEGF og FBS. Primære HUVEC-2-celler fra en enkelt donor er egnede til anvendelse sammen med Corning® BioCoat™ angiogenese-analysesystemer til at fremstille relevante modeller til angiogenese (fx kardiovaskulær og vaskulær heling, samt sårheling), og i cancerforskning. Corning® Human Umbilical Vein Endothelial Cells er godkent til at anvende i Corning® BioCoat™ angiogenese endothelial-cellemigrationsanalyser og kan anvendes i Corning® BioCoat™ analyser af endothelial celleinvation og rør-formationer.

A quantitative and reproducible in vitro model system for examining the effects of prospective compounds on endothelial cell migration.

Leveringsinformation: System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.

Specifikationer
  • Porestørrelse:
    3 μm
  • Beskrivelse:
    Fem 24-Multiwell-indsatsplader