Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør til sigter

Tilbehør til sigter

Agate balls, Ø 10 mm
Katalog # 510-1786
Leverandør:   Retsch GmbH
Tilbehør til sigter
Katalog # 510-1786
Leverandør:  Retsch GmbH
Tilbehør til sigter
Tilbehør til sigter

Agate balls, Ø 10 mm

Price
996,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents

Dette tilbehør er tiltænkt produkter, der er svære at adskille, og som ikke kan udsættes for vådsigtning.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Agate balls, Ø 10 mm
  • Seq:
    06
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde
    Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde
    510-1991
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.340,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.