Fugtighedsmålere, MA100
Moisture analyser with halogen elements and glass panels, MA 100H
Katalog # 617-1104
Leverandør: Sartorius Balances
Gå til:
Product Details & Documents
MA100 er den mest nøjagtige, fleksible og konfigurerbare model i rækken og er forsynet med et brugervenligt tastatur og program, som giver let adgang til de forskellige driftsfunktioner og datainput.
- SPRM - Muliggør tilpasning af driftsparametre til resultaterne fra en tilgængelig referencemetode og gemme det som en tørrerutine
- Adgang til prøvekammeret via et motoriseret dækken, hvor varmeenheden er bygget ind i, hvilket reducerer interferenseffekter
- Password-beskyttelse af parametre
- Indbygget kalibreringslod
- De tilbyder alle fuldt automatisk slutpunktsbestemmelse, kontinuerlig overvågning af tørrekurven og afbrydelse af processen, når prøven når en konstant vægt. Den har desuden følgende ekstrafunktioner
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
: Der kan også fås en række (betegnet 0CE) af verificerede versioner til brug indenfor legal metrologi i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Documents
Specifikationer
- Model:MA 100H
- Beskrivelse:Moisture analyser with halogen elements and glass panels
- Seq:02
- Viste resultater:% fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
- Cat. No.:617-1104
- Slutpunkt/analyse funktion:Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
- Programhukommelse:30
- Aflæsning:0,001%/0,1 mg
- B×D×H:350×453×156 mm
- Kapacitet:100 g
- Temperaturinterval:30…230 °C
- Varmeenhedstype:Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
- Reproducerbarhed:Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
- Display:LCD
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30SARB69Y03286_ULog ind for tilgængelighed1 * 1 ROL - 451,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Printer paper and transfer foil
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glass fibre filters, Ø = 88 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Disposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysersDisposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysers611-0741Log ind for tilgængelighed1 * 80 Items - 360,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glass fibre filters, Ø = 90 mm



