Fugtighedsmålere, MA100
Moisture analyser with ceramic elements and glass panels, MA 100C
611-1100
MA100 er den mest nøjagtige, fleksible og konfigurerbare model i rækken og er forsynet med et brugervenligt tastatur og program, som giver let adgang til de forskellige driftsfunktioner og datainput.
- SPRM - Muliggør tilpasning af driftsparametre til resultaterne fra en tilgængelig referencemetode og gemme det som en tørrerutine
- Adgang til prøvekammeret via et motoriseret dækken, hvor varmeenheden er bygget ind i, hvilket reducerer interferenseffekter
- Password-beskyttelse af parametre
- Indbygget kalibreringslod
- De tilbyder alle fuldt automatisk slutpunktsbestemmelse, kontinuerlig overvågning af tørrekurven og afbrydelse af processen, når prøven når en konstant vægt. Den har desuden følgende ekstrafunktioner
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
: Der kan også fås en række (betegnet 0CE) af verificerede versioner til brug indenfor legal metrologi i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
- Model:MA 100C
- Beskrivelse:Moisture analyser with ceramic elements and glass panels
- Seq:01
- Viste resultater:% fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
- Cat. No.:611-1100
- Slutpunkt/analyse funktion:Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
- Programhukommelse:30
- Aflæsning:0,001%/0,1 mg
- B×D×H:350×453×156 mm
- Kapacitet:100 g
- Temperaturinterval:30…230 °C
- Varmeenhedstype:Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
- Reproducerbarhed:Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
- Display:LCD
Accessories
- Beskrivelse
- SARB69Y03286_USelf-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP301 * 1 ROL - 451,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 611-0741Disposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysers1 * 80 Items - 360,00 kr
- Beskrivelse



