Måleglas
500 ml, 5 ml, 390 mm, 3,75 ± ml
Katalog # 612-1515
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
- Kapacitet:500 ml
- Højde:390 mm
- Inddeling:5 ml
- Tolerance:3,75 ± ml



