Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas

Måleglas

50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
Katalog # 612-1399
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas
Katalog # 612-1399
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas

50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml

Price
178,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.

  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Kort linje, blå gradueringer

DIN EN ISO 4788

 : DIN EN ISO 4788

Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    200 mm
  • Inddeling:
    1 ml
  • Tolerance:
    0,75 ± ml
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.