Måleglas
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
Catalog # 612-1396
Supplier: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
- Kapacitet:5 ml
- Højde:115 mm
- Inddeling:0,1 ml
- Tolerance:0,075 ± ml



