Robot-spidser til Beckman®
918-261-05 (lav retention), 20 µl, +, -, Transparent, 10 racks, 96 pr. stk.
Katalog # 736-0089
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Robot-spidser til Beckman®
Katalog # 736-0089
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Højkvalitetsspidser, som er testet på den arbejdsstation, de er skabt til, for at sikre kompatibilitet og god pasform. Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogener og ATP.
- PP, transparent
- Spidser med ART® filtre: eliminerer enhver risiko for krydskontamination mellem prøverne; designet til opgaver med DNA, RNA samt radioaktive og infektiøse prøver
- Spidser med lav retention: hydrofobe spidser, som tilbageholder mindre prøvemateriale, hvilket mindsker reagensspild og samtidigt øger resultaternes reproducerbarhed betydeligt
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
Caution: * Requires adapter 3772 only available directly from Molecular BioProducts.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:10 racks, 96 pr. stk.
- Steril:+
- Volumen:20 µl
- Spidstype:918-261-05 (lav retention)
- Spits farge:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:736-0089
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



