Robot-spidser til Beckman®
918-252, 20 µl, -, -, Black, 10 racks, 96 pr. stk.
Katalog # 736-0088
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Robot-spidser til Beckman®
Katalog # 736-0088
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Højkvalitetsspidser, som er testet på den arbejdsstation, de er skabt til, for at sikre kompatibilitet og god pasform. Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogener og ATP.
- PP, transparent
- Spidser med ART® filtre: eliminerer enhver risiko for krydskontamination mellem prøverne; designet til opgaver med DNA, RNA samt radioaktive og infektiøse prøver
- Spidser med lav retention: hydrofobe spidser, som tilbageholder mindre prøvemateriale, hvilket mindsker reagensspild og samtidigt øger resultaternes reproducerbarhed betydeligt
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
: * Requires adapter 3772 only available directly from Molecular BioProducts.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:10 racks, 96 pr. stk.
- Steril:-
- Volumen:20 µl
- Spidstype:918-252
- Spits farge:Black
- Filter:-
- Cat. No.:736-0088
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



