Slanger
1,00 mm, 1/16"=1,6 mm
Katalog # 554-1517
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Gå til:
Product Details & Documents
SS316 svejset under inert gas.
- Smooth internal surface
- Soft annealed OD for easy ferrule connections
En bred vifte af størrelser til HPLC og GC applikationer. Slanger kan modstå en trykeffekt på min. 315 bar (4600 psi).
Specifikationer
- Udv.Ø:1/16"=1,6 mm
- Ø indv.:1,00 mm



