CP-Wax Kolonner
on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 0,15 µm, 0,25 mm, 30 m
Katalog # VARICP8745
Leverandør: VARIAN
Gå til:
Product Details & Documents
CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.
Specifikationer
- Kolonne form:Kapillær
- Filmtykkelse:0,15 µm
- Ø indv.:0,25 mm
- Beskrivelse:on 7" cage
- Længde:30 m
- Seq:10
- Fase:CP-Wax 52 CB



