CP-Wax Kolonner
on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 58 FFAP CB, 2,00 µm, 0,53 mm, 50 m
Katalog # VARICP7664
Leverandør: VARIAN
Gå til:
Product Details & Documents
CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.
Specifikationer
- Kolonne form:Kapillær
- Filmtykkelse:2,00 µm
- Ø indv.:0,53 mm
- Beskrivelse:on 7" cage
- Længde:50 m
- Seq:45
- Fase:CP-Wax 58 FFAP CB



