Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

CP-Wax Kolonner

on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 2,00 µm, 0,53 mm, 10 m
Katalog # VARICP7648
Leverandør:   VARIAN
CP-Wax Kolonner
Katalog # VARICP7648
Leverandør:  VARIAN
CP-Wax Kolonner
CP-Wax Kolonner

on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 2,00 µm, 0,53 mm, 10 m

Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.

Specifikationer
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Filmtykkelse:
    2,00 µm
  • Ø indv.:
    0,53 mm
  • Beskrivelse:
    on 7" cage
  • Længde:
    10 m
  • Seq:
    34
  • Fase:
    CP-Wax 52 CB