Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Filling scoops for foodstuff

Påfyldningsøse til fødevarer, 250 mm, 110 mm, PP, hvid
Catalog # BURK8300-5010
Supplier:   BURKLE
Filling scoops for foodstuff
Catalog # BURK8300-5010
Supplier:  BURKLE
Filling scoops for foodstuff
Filling scoops for foodstuff

Påfyldningsøse til fødevarer, 250 mm, 110 mm, PP, hvid

Price
87,30 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.

  • Easy to clean
  • Smooth, non stick surface
  • Autoclavable at 121 °C
Specifications
  • Bredde:
    110 mm
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Påfyldningsøse til fødevarer
  • Længde:
    250 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    01