Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Kartell

Centrifugerør, Kartell

10 ml, 16×107 mm, uden cap
Katalog # 212-0209
Leverandør:   KARTELL
Centrifugerør, Kartell
Katalog # 212-0209
Leverandør:  KARTELL
Centrifugerør, Kartell
Centrifugerør, Kartell

10 ml, 16×107 mm, uden cap

Price
458,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

PP, konisk bund, autoklaverbar.

  • Transparent, fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer op til 120 °C

Documents

Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    16×107 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Gradueringsstigninger:
    0,2 ml
  • Cat. No.:
    212-0209