Kulderesistent forklæde Cryo-Apron®
blå, 915 mm
113-2600
Cryo-Aprons® er isolerede multilagsforklæder, som er designet til at beskytte overkroppen og benene mod meget kolde overflader (kryogenisk miljø) og stænk.
- Bagsidematerialet består af et sekundært lag af Taslan-nylon som er behandlet med en holdbar vandtæt lak
- Beskytter mod temperatur i intervallet fra −160 °C til +150 °C
- Udstyret med justerbare stropper og lynspænder ved halsen og taljen
Ideel til arbejde i fryserumsmiljø, med kryogeniske væsker, tøris, flydende nitrogen (dampfase) eller til autoklavearbejde. Forklædet er isoleret med en åndbar membran, som er lamineret til den indvendige overflade. En fleksibel ikke-vævet gaze er hæftet til hver side.
EN 511; Cat. III
: EN 511; Cat. III
- Farve:blå
- Længde:915 mm
- Seq:01
- Køn:Unisex
- Cat. No.:113-2600
- Risk area:Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Outfit applikationer:Industrial
- Lukkestørrelse:Med tilbage lukning
- Stof:Nylon



