Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Bossheads

VWR® Bossheads

Laboral aluminiumslegering, 21×21 mm, <25*** Nm
Katalog # 241-0133
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Bossheads
Katalog # 241-0133
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Bossheads
VWR® Bossheads

Laboral aluminiumslegering, 21×21 mm, <25*** Nm

Price
451,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents

Til montering af stave med en diameter på 8, 12, 13, 16 og 21 mm.

  • Let men robust design
  • Dobbeltmuffer kan åbnes fuldstændigt, så de kan fastgøres med det samme i en hvilken som helst position på en hvilken som helst stav
  • Lås den på plads med en 6-sidet Labomeca®-nøgle (tilvalg, artikelnummer 241-0053)

*Når 8 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <3 nm.

**Når 8 til 12 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <6 nm.

***Når 16 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <25 nm.

Documents

Specifikationer
  • Til:
    <25*** Nm
  • Materiale:
    Laboral aluminiumslegering
  • Til stang Ø:
    21×21 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.